3M™ Finesse-it™ Premium schuimen polijstpad, 39930, Purple, 82 mm, Convolute, 10/Carton, 120 ea/Case

Artikelnummer: 7100333338
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100333338
EAN/GTIN 50068060110553
Nummer fabrikant 7100333338
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M heeft zich bij de ontwikkeling van de lijn schuimpads gericht op de unieke chemische samenstelling van de nieuwste lak- en blanke lak-technologieën. 3M™ Finesse-it™ Premium schuimen polijstpads zijn ontwikkeld om langer mee te gaan dan onze 3M™ Finesse-it™ Advanced schuimpads en tegelijkertijd telkens weer een consistente, herhaalbare finish te leveren. Hierdoor zijn ze ideaal voor de laatste en extra fijne finishingstap van blanke lakken en het verwijderen van schuurkrassen of swirls van eerdere finishingstappen. De 3M™ Finesse-it™ Premium schuimen polijstpads zijn verkrijgbaar in verschillende samenstellingen om verschillende agressiviteiten te kunnen bieden. Er zijn twee oppervlakopties verkrijgbaar: de optie met een gegolfd oppervlak, die voldoende contactoppervlak biedt zonder overmatige warmteontwikkeling, of de optie met een vlak oppervlak, die 100% contact biedt voor maximale snijprestaties en een soepele werking. Voor optimale resultaten combineert u ze met 3M™ Finesse-it™ Polijstmiddelen om zijdemat, zijdeglans of hoogglans OEM-finishes te verkrijgen op hout-, automotive-, scheepvaart- en lucht- en ruimtevaartcoatings.

Voordeel:

  • DUURZAAM EN CONSISTENT: Ontwikkeld voor een langere gebruiksduur tussen de wisselingen met betrouwbare, herhaalbare finishes
  • EXTRA FIJNE FINISH: Ideaal voor de laatste en extra finishingstappen op blanke lak
  • VERMINDERT HERBEWERKING: Herstelt coatings zonder overspuiten
  • SNEL EN EENVOUDIG DE PAD VERVANGEN: Het 3M™ Hookit™ Bevestigingssysteem zorgt voor eenvoudige vervanging van de pad en helpt de uptime van het gereedschap te optimaliseren
  • VEELZIJDIGHEID VAN HET GEREEDSCHAP: Pads kunnen worden gecombineerd met buffers, excentrische gereedschappen en polijstmachines met variabele snelheid
  • VEELZIJDIGHEID VAN HET GEREEDSCHAP: Pads kunnen worden gecombineerd met buffers, excentrische gereedschappen en polijstmachines met variabele snelheid