Omschrijving:
Bescherm uw gehoor en blijf gesprekken horen met de 3M™ PELTOR™ CH-3 Headsets. Deze headsets bevatten een CH-3-luidsprekersysteem dat is geoptimaliseerd voor de spraakfrequentie in omgevingen met veel lawaai en voldoen aan de efficiëntie-eisen van de huidige digitale apparaten. Het FLX2-kabelsysteem biedt een eenvoudige en betrouwbare verbinding en het moderne kapontwerp zorgt voor groot comfort en hoge demping. Ze bevatten ook een IP68-geclassificeerde microfoonarm met onderdrukking van omgevingslawaai, geoptimaliseerd voor omgevingen met een schadelijk geluidsniveau. Alle kritische onderdelen zijn grondig getest en eenvoudig te vervangen zonder speciaal gereedschap, wat bijdraagt aan de lage onderhoudskosten. Wordt geleverd met hoofdband, nekband of helmbevestiging. Verkrijgbaar in helder geel voor het standaardmodel of in helder blauw met Ex-goedkeuring, om het verschil aan te geven.
Voordeel:
- Communicatieheadsets die ook gehoorbescherming bieden
- Geoptimaliseerde luidsprekers voor gebruik in lawaaiige omgevingen
- FLX2-connector (accessoire) voor eenvoudige connectie aan de vereiste oplossing
- IP68-geklassificeerde microfoonarm met onderdrukking van omgevingslawaai
- Verkrijgbaar in helder geel voor het standaardmodel of in helder blauw met Ex-goedkeuring, om het verschil aan te geven.
- Wordt geleverd met hoofdband, nekband of helmbevestiging.
Advies:
- Landbouw, assemblage, sloop, elektriciteit, onderhoud van installaties, bedienen van machines, sanering, enz.