3M™ Trizact™ Hookit™ Schuurschijf voor blanke lak 471LA, 75 mm, 1500, 02094

Artikelnummer: 7100324144
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100324144
EAN/GTIN 00068060060617
Nummer fabrikant 7100324144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bereid blanke lakoppervlakken voor op finishing met 3M™ Trizact™ Schuurschijven voor blanke lak, grofte 1500. Deze schijven met folierug zijn ontworpen voor vochtig schuren om lakfouten te verwijderen en schuurkrassen te verfijnen voorafgaand aan het polijsten of het gebruik van 3M™ Trizact™ schuurmaterialen voor finishing, grofte 3000. 3M™ Trizact™ schijven zijn samengesteld met onze unieke driedimensionale structuren die slijten om continu vers, scherp schuurmineraal te onthullen. Ze zijn vrijwel zelfslijpend en gaan lang mee. Deze duurzame schijven hebben een folierug die bestand is tegen scheuren en buigt over oneffen oppervlakken. Schijven worden vochtig gebruikt om een schoon oppervlak te behouden en de levensduur van de schijf te maximaliseren. Wordt gebruikt vóór elk 3M™ Perfect-It™ lakfinishingsysteem of traditioneel polijstproces. Egaliseer stofdeeltjes en verfijn schuurkrassen met minder diepe krassen dan schuurmaterialen voor droog schuren met 3M™ Trizact™ Schuurschijven voor blanke lak 471LA, grofte 1500.

Voordeel:

  • Om stofdeeltjes te egaliseren en schuurkrassen te verfijnen.
  • Altijd vochtig gebruiken.
  • De folierug biedt scheurvaste duurzaamheid en flexibiliteit voor het schuren van oneffen automotive-oppervlakken.
  • Het Hookit™ bevestigingssysteem zorgt voor snel, gemakkelijk wisselen van Hookit™ schuurschijven, steunschijven en zachte tussenschijven.
  • Verkrijgbaar in verschillende diameters.