3M™ Flexible Diamond Whetstone 6220J, N40, Pattern 18, Yellow, 6 in x 2 in, 5 ea/Case

Artikelnummer: 7100323786
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100323786
EAN/GTIN 00068060667144
Nummer fabrikant 7100323786
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Flexible Diamond slijpstenen 6220J voor het nauwkeurig facetteren en slijpen van beitels, messen en gereedschappen van carbide. Onze 6220J slijpstenen hebben een agressieve snijwerking met minder vollopen. Ze hebben een open stippenpatroon voor duurzaamheid en een lange levensduur bij gebruik op gevormde oppervlakken. Verkrijgbaar in groftes M40, M74 en M125.

Voordeel:

  • Open stippenpatroon voor duurzaamheid en een lange levensduur bij gebruik op gevormde oppervlakken
  • Agressieve snijwerking met minder vollopen
  • Verkrijgbaar in groftes M40, M74 en M125

Advies:

  • Voor het nauwkeurig facetteren en het slijpen van beitels, messen en gereedschappen van carbide