3M™ Schuurrol 255P, 115 mm x 50 m, P180, 04396

Artikelnummer: 7100321455
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100321455
EAN/GTIN 00068060060501
Nummer fabrikant 7100321455
L-nummer L01130 112229
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik onze 3M™ Schuurrol 255P met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide en zware papieren rug voor schuurwerkzaamheden in de carrosseriewerkplaats. Dit schuurpapier is leverbaar in verschillende korrelgrootten en verschillende breedten op rollen, zodat het op maat kan worden geknipt en op gangbare machines in de aftermarket kan worden bevestigd. In alle processen van de carrosseriewerkplaats, van de voorbehandeling tot de afwerking, spelen onze schuurmiddelen een belangrijke rol. We hebben een volledige reeks schuurmiddelen ontwikkeld die geschikt zijn voor elk toepassingstype en die gebruikmaken van innovatieve technologieën voor superieure prestaties, minimale loading en een consistente afwerking.

Voordeel:

  • Papieren schuurrol op basis van aluminiumoxide
  • Uiteenlopende korrelgrootten
  • Verkrijgbaar in 115 mm breedte
  • Normale rol (geen gaten)