• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Schuurrol 255P, 115 mm x 50 m, P240, 04394

Artikelnummer: 7100321389
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100321389
EAN/GTIN 00068060060471
Nummer fabrikant 7100321389
L-nummer L01130 112166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik onze 3M™ Schuurrol 255P met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide en zware papieren rug voor schuurwerkzaamheden in de carrosseriewerkplaats. Dit schuurpapier is leverbaar in verschillende korrelgrootten en verschillende breedten op rollen, zodat het op maat kan worden geknipt en op gangbare machines in de aftermarket kan worden bevestigd. In alle processen van de carrosseriewerkplaats, van de voorbehandeling tot de afwerking, spelen onze schuurmiddelen een belangrijke rol. We hebben een volledige reeks schuurmiddelen ontwikkeld die geschikt zijn voor elk toepassingstype en die gebruikmaken van innovatieve technologieën voor superieure prestaties, minimale loading en een consistente afwerking.

Voordeel:

  • Papieren schuurrol op basis van aluminiumoxide
  • Uiteenlopende korrelgrootten
  • Verkrijgbaar in 115 mm breedte
  • Normale rol (geen gaten)