3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurstroken op rol 737U, 70 mm x 12 m, Multihole, 150+, 51432

Artikelnummer: 7100321287
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100321287
EAN/GTIN 00068060060280
Nummer fabrikant 7100321287
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurstroken op rol 737U voor het verwijderen van lak, het vormgeven van plamuur, het fijn uitschuren van overgangen, de laatste voorbereiding vóór primen of zelfs het verwijderen van de oppervlaktestructuur van blanke lakken en het voorbehandelen van overvloeigebieden. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurstroken op rol 737U zijn ontwikkeld voor een superieure materiaalafname en een lange levensduur tijdens belangrijke stappen in het schadeherstel aan auto's en boten. De duurzame driehoekig gevormde korrel en het patroon met meerdere gaten voor superieure stofafzuiging maken de plaat ideaal voor vele schuren-toepassingen in autoschadeherstel. 3M™ Cubitron™ II Schuurproducten bevatten onze Precision Shaped Grain (PSG)-technologie, die zorgt voor een snellere snijwerking. Het resultaat: 3M™ Cubitron™ II Schuurmaterialen snijden 30% sneller en gaan 30% langer mee dan conventionele keramische schuurmaterialen. Het gatenpatroon op de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurstroken op rol zorgt voor een aanzienlijk hogere materiaalafname en een langere levensduur van het schuurmateriaal. We hebben honderden kleine gaatjes in een chevron-formatie geplaatst om een efficiënte stofafvoer mogelijk te maken. Onze unieke kiss cut-perforatietechnologie maakt het gemakkelijk om de beste strooklengte voor het project te kiezen. 3M™ Hookit™ Schuurmaterialen hechten zich handig en stevig aan schuurblokken met klittenband, kunnen makkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur.

Voordeel:

  • Bevat 3M™ Precision Shaped Grain, driehoekig gevormde korrels met een minstens 30% snellere materiaalafname en een minstens 30% langere levensduur dan conventionele keramische schuurmaterialen
  • Het Multihole gatenpatroon zorgt voor een uitstekende stofafvoer
  • 3M™ Hookit™ schuurmateriaal met klittenbandbevestiging hecht stevig en kan snel worden verwijderd, voor snel wisselen
  • De perforatietechnologie maakt meerdere strooklengtes mogelijk
  • Een scherper snijoppervlak betekent dat er minder druk nodig is
  • De korrels worden elektrostatisch georiënteerd op het schuuroppervlak voor een efficiënte snijwerking