3M™ Protecta® E50 Valbeveiligingsharnas voor werkpositionering, positionering, blauw, universeel, 1310108

Artikelnummer: 7100309302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 7100309302
EAN/GTIN 03660570035559
Nummer fabrikant 7100309302
L-nummer L01130 110674
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik het 3M™ Protecta® E50 Harnas voor valbeveiliging die is ontworpen voor allerlei omstandigheden, met de focus op waarde en veiligheid. Ons veiligheidsharnas is voorzien van een grote rugplaat, waardoor het harnas eenvoudig aan en uit te doen is. De contrasterende been‑ en schouderbanden helpen u het harnas snel aan en uit te doen en afgedekte identificatielabels beschermen belangrijke informatie gedurende de levensduur van het harnas. 3M™ Protecta® E50 valbeveiligingsproducten zijn ontworpen volgens een eenvoudig concept: leveren van een fundamentele valbeveiligingslijn met uitstekende waarde. E50-harnassen zijn niet alleen voordelig, ze zijn ook gebouwd met kwaliteit en betrouwbaarheid, zodat u veilig blijft.

Voordeel:

  • Uitzonderlijke waarde, kwaliteit en betrouwbaarheid voor werken op hoogte
  • Grote rugplaat voor gemakkelijk en efficiënt aandoen
  • Contrasterende been‑ en schouderbanden voor snel aandoen
  • Afgedekte identificatielabels
  • Valindicator