Scotch-Brite™ EXL Pro Afbraamschijf, EP-WL, 12S Fijn, 8 in x 4 in x 3 in, 1 stuk/case

Artikelnummer: 7100309213
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100309213
EAN/GTIN 00068060664259
Nummer fabrikant 7100309213
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ontdek de voordelen van Scotch-Brite™. De non-woven technologie maakt onze Scotch-Brite™ schuurmiddelen uniek. We mengen abrasieve mineraal met hars op synthetische vezels, wat een open web constructie creëert. Door ruimte tussen de vezels kan overtollige materiaal ontsnappen, zodat het mineraal niet wordt uitgeput door afzettingen. Het snijdt mineralen langer scherper, verbetert de Cut-prestaties en verlengt de levensduur van de abrasieve Service. De veerachtige aard van de vezels heeft een goed effect op contouren en reageert op fijnheid op het oppervlak. Het responsieve ontwerp verwijdert ongewenste bramen, vuil en vervuiling op effectieve wijze zonder het basismateriaal te beschadigen. Dit geeft u een gelijkmatig en gelijkmatig oppervlak, gedeeltelijk.

Voordeel:

  • Het wielontwerp heeft een 30 tot 50% langere levensduur dan het originele EXL-wiel
  • De bijzonder robuuste velgsamenstelling verwijdert snel bramen en vormt scherpe randen, maar vereist minder druk dan conventionele EXL-velgen zonder dat dit het oppervlak aantast
  • Het conische ontwerp zorgt voor een soepele werking van het wiel en zorgt voor consistente, superieure resultaten bij bediening uit de hand
  • Het unieke harssysteem minimaliseert vlekken en vermindert de tijd die nodig is voor het reinigen van oppervlakken
  • Minimaliseert warmteontwikkeling om het risico op verkleuring en vervorming van warmtegevoelige materialen te verminderen
  • Het hoogwaardige wiel is gebruiksvriendelijk en levert uitstekende prestaties