3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind-schijf, 93314, 36+, T27, 100 mm x 3,2 mm x 15,88 mm, EN, 10/verpakking, 20 stuks/doos

Artikelnummer: 7100305445
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100305445
EAN/GTIN 04064035079192
Nummer fabrikant 7100305445
L-nummer L01130 112492
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuwe prestaties van de 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schijf worden ondersteund door meer dan 100 jaar innovatie in metaalbewerking van 3M. Net als andere industriële schuurmaterialen van 3M is deze schijf bestand tegen uiteenlopende toepassingen, waaronder slijpen en snijden van de hardste metalen. De schijf is ook ontworpen om beter te presteren naarmate hij sneller draait, dus een gereedschap dat zijn snelheid kan behouden is van cruciaal belang. Haal het maximale uit uw schijf door deze te combineren met een krachtige en duurzame 3M haakse slijpmachine voor betere prestaties en duurzaamheid in zware industriële omstandigheden. Gebruik altijd een beschermkap en overschrijd het aangegeven maximumtoerental op de schijf niet. 3M heeft alles wat u nodig hebt om uw team te voorzien van toonaangevende oplossingen. Zo zijn u en uw team voorbereid op elke uitdaging die op uw pad komt.

Voordeel:

  • MEERDERE FUNCTIES: wordt gebruikt als slijpschijf en als doorslijpschijf, waardoor de schijf ideaal is voor snijden, slijpen, het maken van groeven en meer
  • HOGERE SNELHEID: levert een tot 5% hogere snijsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen.
  • STEVIG, VERSTERKT, MET HARS GEBONDEN WIEL: ontwikkeld voor gebruik als slijpschijf en als doorslijpschijf voor ondergronden van roestvast staal en koolstofstaal.
  • VERBETERDE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID: de nieuwe samenstelling van de schijf zorgt voor een betere balans en een soepelere werking met nog steeds de beste prestaties in zijn klasse, zodat minder nabewerking nodig is en een betere finish wordt verkregen.
  • LANGE LEVENSDUUR: gaat langer mee dan toonaangevende concurrerende producten.
  • 3M VERNIEUWDE PRECISION-SHAPED GRAIN: maakt gebruik van de vernieuwde Precision Shaped Grain met moleculaire bindingstechnologie, ontworpen met scherpe, hoekige structuren die continu afbreken om scherpe punten te vormen om gelijkmatig slijten, koel te werken en te zorgen voor een optimale afbraak van de mineralen