3M™ Cubitron™ 3 doorslijpschijf, 87371, 36+, T41, 230 mm x 3 mm x 22,23 mm, EN, 25/verpakking, 50 stuks/doos

Artikelnummer: 7100303832
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100303832
EAN/GTIN 04064035079345
Nummer fabrikant 7100303832
L-nummer L01130 111828
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuwe prestaties van de 3M™ Cubitron™ 3 Doorslijpschijf worden ondersteund door meer dan 100 jaar innovatie in metaalbewerking van 3M. Net als andere industriële schuurmaterialen van 3M is deze schijf bestand tegen uiteenlopende toepassingen, waaronder snijden van de hardste metalen. De schijf is ook ontworpen om beter te presteren naarmate hij sneller draait, dus een gereedschap dat zijn snelheid kan behouden is van cruciaal belang. Haal het maximale uit uw schijf door deze te combineren met een krachtige en duurzame 3M haakse slijpmachine voor betere prestaties en duurzaamheid in zware industriële omstandigheden. Gebruik altijd een beschermkap en overschrijd het aangegeven maximumtoerental op de schijf niet. 3M heeft alles wat u nodig hebt om uw team te voorzien van toonaangevende oplossingen. Zo zijn u en uw team voorbereid op elke uitdaging die op uw pad komt.

Voordeel:

  • GESPECIALISEERDE FUNCTIONALITEIT: maakt loodrechte sneden met de buitenrand van de schijf, waardoor deze uitermate geschikt is voor het doorsnijden van metaal, waaronder plaatwerk voor carrosserieën of schepen, roestvaststalen buizen, uitlaatpijpen, klemmen, verroeste bevestigingen.
  • HOGERE SNELHEID: levert een tot 10% hogere snijsnelheid in vergelijking met 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen om de tijd en druk die nodig zijn voor de klus, te verminderen.
  • MINDER WISSELINGEN: verwijdert tot 3 keer meer materiaal dan de 3M™ Cubitron™ II Performance schuurmaterialen.
  • LANGE LEVENSDUUR: gaat 2 keer langer mee dan toonaangevende concurrerende producten.
  • 3M VERNIEUWDE PRECISION-SHAPED GRAIN: maakt gebruik van de vernieuwde Precision Shaped Grain met moleculaire bindingstechnologie, ontworpen met scherpe, hoekige structuren die continu afbreken om scherpe punten te vormen om gelijkmatig slijten, koel te werken en te zorgen voor een optimale afbraak van de mineralen