3M™ Xtract 710W net sheet roll, 240+, 115mm x 10m

Artikelnummer: 7100302014
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100302014
EAN/GTIN 00068060660442
Nummer fabrikant 7100302014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het nieuwe schuren. Dankzij 3M hoeft er geen afweging meer te worden gemaakt tussen stofafzuiging en schuurprestaties. Dankzij de legendarische 3M Precision-Shaped Grain-technologie en netrug bereiken de 3M Xtract™ Cubitron™ II Netstroken op rol 710W een toonaangevende snijsnelheid en schuren daarnaast vrijwel stofvrij. De keramische 3M Precision-Shaped Grain breekt voortdurend af en vormt daarbij scherpe snijranden, waardoor het schuurmateriaal twee keer zo lang meegaat en sneller slijpt vergeleken met toonaangevende netschuurmaterialen van de concurrentie. Profiteer van de 3M Xtract™ Cubitron™ II Netstroken op rol 710W om de concurrentie in uw branche het hoofd te bieden, zowel binnen de metaalproductie en houtbewerking als de lucht- en ruimtevaart, scheepvaart en spoorwegen, en bij OEM-werkzaamheden in de automobielindustrie. Zorgen voor een veiligere werkomgeving. Een schonere werkomgeving is een veiligere werkomgeving. 3M Xtract™ Cubitron™ II Netstroken op rol 710W zuigen tot 99% van het stof af dat tijdens het schuren wordt geproduceerd, waardoor een vrijwel stofvrije werkomgeving ontstaat. Bovendien snijdt de 3M Precision-Shaped Grain in het vel met minder handdruk, waardoor de gebruiker comfortabeler kan schuren. Ervaar de voordelen van de 3M Xtract™ Clean Sanding Oplossingen.3M is uw one-stop-shop voor al uw schuurtoepassingen. Van netvellen en -schijven tot excentrische schuurmachines en draagbare stofafzuigers: we hebben alles wat u nodig hebt om de productiviteit en de kwaliteit van uw werk te verhogen. De technische experts van 3M beschikken over decennia aan applicatie- en branchekennis, zodat dat u de juiste schuurmiddelen en de optimale systeemoplossing krijgt. Mogelijke toepassingen Metaalbewerking Primer schuren Gelcoat schuren Composieten schuren Houtbewerking

Voordeel:

  • Premium netstroken op rol zorgen voor nagenoeg stofvrij schuren
  • De 3M Precision-Shaped Grain is gerangschikt in een uniek patroon, voor een toonaangevende snijsnelheid en een lange gebruiksduur
  • Onderdeel van 3M Xtract™ Clean Sanding Oplossingen, voor ultieme stofverwijdering en prestaties
  • Zorgt voor een schonere werkomgeving dan traditionele vellen met gatenconfiguraties
  • Rug met klittenbandbevestiging voor een snelle, eenvoudige wisseling
  • Ideaal voor een breed scala aan ondergronden en toepassingen, inclusief materiaalafname en fijne finish
  • Verkrijgbaar in verschillende groftes, van 80+ tot 320+