3M™ Trizact™ Finesse-it Schuurschijf op Rol 466LA, A7, 36.5 mm x NH, Scallop, Die 1438S

Artikelnummer: 7100292795
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2000 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2000 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100292795
EAN/GTIN 00068060658081
Nummer fabrikant 7100292795
L-nummer L01130 113782
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Trizact™ Hookit™ Filmschijfrol 466LA voor het tweeledige lakcorrectieproces voor autofinishes. Onze filmschijven werken goed met excentrische minischuurmachines voor een polijstklare finish. In tegenstelling tot conventionele schuurmaterialen begint de 3M™ Trizact™ schuurkorrel scherp en blijft die scherp: dit levert een preciezere controle bij finishwerkzaamheden, voorspelbaardere finishes en een consistentere kwaliteit dan conventionele schijven. De driedimensionale structuren die uniform over het hele oppervlak van het Trizact Schuurmateriaal zijn gestrooid helpen de prestaties consistent te houden en de verschillen tussen schijven te minimaliseren. Het precieze mineraal helpt de verwerkingsstappen te minimaliseren en biedt een hoogglansniveau. U hebt maar heel weinig water nodig wat het proces makkelijk en efficiënt maakt. Onze schijven zijn de perfecte keuze voor finishing, schadeherstel en egaliseren bij het wegwerken van fouten in verf, blanke lak en kunststof. Dankzij de extra lange levensduur, in combinatie met de snelle en consistente snede, is deze schijf perfect voor snelle reparaties. Verwijder snel (2 à 3 seconden) de meest voorkomende fouten en werk efficiënt met het extra gemak van de rolvorm van onze schijven.

Voordeel:

  • Met scherpe microgerepliceerde 3M™ Trizact™ Schuurkorrels voor voorspelbare en consistente finishes
  • Ideaal voor het tweeledige lakcorrectieproces van 3M voor autofinishes
  • Verkrijgbaar op een handige schijfrol
  • Werken goed met excentrische minischuurmachines of vlakschuurmachines
  • Repareer snel en efficiënt

Advies:

  • Ideaal voor het tweeledige lakcorrectieproces van 3M voor autofinishes
  • Gebruik deze met excentrische minischuurmachines of schuurmachines voor een polijstklare finish