3M™ Cubitron™ II Netschijven op rol, 75 mm, 320+, 31685

Artikelnummer: 7100291685
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100291685
EAN/GTIN 00051131316850
Nummer fabrikant 7100291685
L-nummer L01130 113682
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Besteed minder tijd aan schuren met 3M™ Cubitron™ II Netschijven. Onze snel snijdende, duurzame netschijven zijn voorzien van een netrug en scherpe 3M™ Cubitron™ ll schuurkorrels die samen de best mogelijke snijprestatie leveren zonder dat dit ten koste gaat van de stofopvang. Ze zijn ontwikkeld voor standaard stofafzuigsystemen, waaronder draagbare stofafzuigers, centrale stofzuigsystemen en schuurmachines met stofzakken. Ze zijn verkrijgbaar in groftes van 80+ tot 320+ om autoschadeherstel, van demontage tot lakvoorbereiding, sneller uit te voeren. Hun lange gebruiksduur betekent minder vaak stoppen om schuurmateriaal te vervangen, terwijl u dankzij de hogere snijsnelheid minder lang hoeft te schuren. Met 3M™ Cubitron™ II Netschijven levert u niet in op de prestaties van de stofafzuiging. U hoeft geen genoegen te nemen met schuurmateriaal dat niet presteert, zoals schuurmateriaal dat langzaam begint maar niet lang meegaat, of schuurmateriaal dat goedkoper is per vel maar toch niet bijdraagt aan uw winst. Gecombineerd met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem is dit de ideale oplossing voor stofopvang in uw werkplaats.

Voordeel:

  • De snel snijdende, duurzame netschijven bevatten het gepatenteerde 3M™ Cubitron™ II precision-shaped grain.
  • Ze helpen stofafzuigers om hun beste prestaties te leveren – of het nu gaat om een schuurmachine met zelfgegenereerde stofafzuiging, een centraal stofafzuigsysteem of een draagbare stofafzuiger
  • De gepatenteerde driehoekige mineraalkorrels op de schijven snijden door de ondergronden in plaats van te gutsen of ″ploegen″ zoals conventionele schuurkorrels, waardoor de schijf koeler loopt, sneller snijdt en langer meegaat
  • Verkrijgbaar in groftes van 80+ tot 320+ en in de meest populaire schijfformaten, waardoor ze compatibel zijn met bestaande stofafzuigende schuurmachines
  • De 3M™ Hookit™ klittenbandbevestiging maakt het gemakkelijk om een nieuwe strook te plaatsen of een gedeeltelijk gebruikte op te slaan
  • Het asgat in de 150 mm schijven zorgt voor gemakkelijke opslag na gedeeltelijk gebruik
  • In combinatie met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem creëert u het ideale stofafzuigsysteem voor uw werkplaats.