3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol, 115 mm x 10 m, 240+, 34577

Artikelnummer: 7100283228
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100283228
EAN/GTIN 00051131345775
Nummer fabrikant 7100283228
L-nummer L01130 113456
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Besteed minder tijd aan schuren met de 3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol. Onze snel snijdende, duurzame netschuurstroken zijn voorzien van een netrug en scherpe 3M™ Cubitron™ ll-schuurkorrels die samen voor de best mogelijke snijwerking zorgen zonder dat dit ten koste gaat van de stofopvang. Ze zijn ontwikkeld voor standaard stofafzuigsystemen, waaronder draagbare stofafzuigers, centrale stofzuigsystemen en schuurmachines met stofzakken. Ze zijn verkrijgbaar in drie breedtes – 70 mm, 80 mm en 115 mm – in groftes van 80+ tot 320+. Autoschade wordt sneller gerepareerd, van demontage tot lakvoorbereiding. Hun lange gebruiksduur betekent minder vaak stoppen om schuurmateriaal te vervangen, terwijl elke klus dankzij de hogere snijsnelheid minder tijd kost. Tijdwinst die optelt. De rollen bevatten perforaties voor gemakkelijk van de rol scheuren. Ze maken het mogelijk de lengte van de strook te kiezen die u voor uw werk nodig hebt. Met 3M™ Cubitron™ II Netstroken op rol levert u niet in op de prestaties van de stofafzuiging. U hoeft geen genoegen te nemen met schuurmateriaal dat niet presteert, zoals schuurmateriaal dat langzaam begint maar niet lang meegaat, of schuurmateriaal dat goedkoper is per vel maar toch niet bijdraagt aan uw winst. Gecombineerd met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem is dit de ideale oplossing voor het afzuigen van stof in uw werkplaats.

Voordeel:

  • De snel snijdende, duurzame netstroken bevatten het gepatenteerde 3M™ Cubitron™ II precision-shaped grain.
  • Ze helpen stofafzuigers om hun beste prestaties te leveren – of het nu gaat om een schuurmachine met zelfgegenereerde stofafzuiging, een centraal stofafzuigsysteem of een draagbare stofafzuiger
  • De gepatenteerde driehoekige mineraalkorrels op de stroken snijden door de ondergronden in plaats van te gutsen of ″ploegen″ zoals conventionele schuurkorrels, waardoor de strook koeler loopt, sneller snijdt en langer meegaat
  • Verkrijgbaar in groftes van 80+ tot 320+ in drie breedtes, waardoor ze compatibel zijn met een breed scala aan blokken en lineaire elektrische schuurmachines
  • De 3M™ Hookit™ klittenbandbevestiging maakt het gemakkelijk om een nieuwe strook te plaatsen of een gedeeltelijk gebruikte op te slaan
  • De rollen bevatten perforaties voor gemakkelijk van de rol scheuren.
  • Ze maken het mogelijk de lengte van de strook te kiezen die u voor uw werk nodig hebt
  • In combinatie met een door 3M aanbevolen schuur- en stofafzuigsysteem creëert u het ideale stofafzuigsysteem voor uw werkplaats.