3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 900DZ, 180+ J-weight, 203 mm

Artikelnummer: 7100281837
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100281837
EAN/GTIN 00638060901014
Nummer fabrikant 7100281837
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uitzonderlijk harde en sterke slijpkorrels Snelle, efficiënte materiaalafname maakt de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 900DZ tot een van de beste 3M-schuurschijven voor metaalproductie, houtbewerking, lakvoorbereiding en composiettoepassingen. 3M nauwkeurig gevormde korrel overtreft zowel aluminiumoxide als siliciumcarbide mineraal wat betreft snijsnelheid en duurzaamheid. De open constructie is bestand tegen opeenhopen van zaagsel en ander schuurafval. Hierdoor kan de snijrand van de korrel efficiënt blijven snijden, terwijl het zelf in stukjes afbreekt om nieuwe snijranden bloot te leggen. Neutraliseer slijpsel, blijf snel snijden Een antistatische behandeling neutraliseert de elektrische lading die ontstaat bij het schuren, vooral op hout. Statisch geladen slijpsel heeft de neiging zich tijdens het schuren aan het oppervlak van de schijf, het werkstuk en de machine te hechten. Grof of fijn of poederachtig, stof tast de prestaties en productiviteit aan. In combinatie met het schuurmateriaal met open coat van deze schuurschijf worden problemen met vollopen geminimaliseerd, waardoor de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 900DZ snel blijft snijden. Snelle, gemakkelijke schijfwisselingen Eenvoudig, snel en veilig, het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem werkt gewoon. De zachte kant van een 3M™ Hookit™schuurschijf is bedekt met lussen, terwijl de ruwere tegenpool J-vormige haken heeft. Wanneer ze tegen elkaar worden gedrukt, klampen ze zich vast, zelfs in robuuste toepassingen. Ze kunnen schoon en gemakkelijk worden gescheiden en 3M™ Hookit™ schuurschijven kunnen worden hergebruikt zolang ze meegaan.

Voordeel:

  • DEKT EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN: Veelzijdige schijf voor toepassingen van finishen en schuren tot slijpen en ontbramen
  • VEELZIJDIGE PRESTATIE: De schuurschijf presteert goed op aluminium, glasvezel, gelcoat, hard en zacht hout
  • SNELLE EN GEMAKKELIJKE SCHIJFWISSEL: Het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem maakt een eenvoudige schijfwissel mogelijk en optimaliseert de levensduur van de schijf
  • OPEN CONSTRUCTIE: Open constructie en belastingbestendige coating voorkomen vollopen om de snijwerking gedurende de hele levensduur van de schijf te optimaliseren
  • HOOGWAARDIGE KERAMISCHE KORRELS: Keramisch mineraal levert uitstekende prestaties op een breed scala aan ondergronden
  • LICHTGEWICHT LINNEN RUG: J-gewicht linnen rug combineert slijtagebestendigheid met flexibiliteit
  • VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE GROFTES: Kies uit groftes tussen 60 en P220, afhankelijk van uw specifieke toepassing