3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-303, groot, 10 stuks/doos

Artikelnummer: 7100265229
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100265229
EAN/GTIN 04064035005559
Nummer fabrikant 7100265229
L-nummer L01110 684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmasker, HF-303, is ontworpen voor gebruikerscomfort en gemak. De HF-303 is compatibel met 3M™ Filters met DIN-schroefdraad uit de DT-serie en biedt bescherming tegen diverse ademhalingsrisico's. De HF-303 is handig voor werkplekken waar verschillende soorten ademhalingsbescherming worden gebruikt en het filterbereik van de DT-filterserie is gelijk aan dat van het 3M™ Motoraangedreven ademhalingssysteem uit de PF-600 serie en de 3M™ Herbruikbare volgelaatsmaskers uit de FF-300 en FF-600 serie, waardoor het aantal filtertypes dat op voorraad moet worden gehouden, tot een minimum wordt beperkt.

Voordeel:

  • Hybride reflexafdichting vormt en buigt zich naar het gelaat van de gebruiker om het draagcomfort te vergroten
  • Afdichtingscontrolemechanismeals deze knop tijdens het uitademen wordt ingedrukt, wordt het masker enigszins opgeblazen, wat duidt op een goede afdichting
  • Geïntegreerd spraakpaneel voor verbeterde spraakverstaanbaarheid tijdens het dragen van het masker
  • Neusklem zorgt voor verbeterde integratie met brillen
  • Comfortabel, duurzaam hoofdharnas met laag profiel en dikke elastische banden met eenvoudige sluiting aan de achterkant
  • Omlaag gericht uitademventiel om het beslaan van de bril te verminderen
  • Compatibel met de 3M™ Filters uit de DT-serie
  • Maat groot
  • Eerder Scott™ AVIVA 40 genoemd