3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine, 15 mm, 230V, 50Hz, stekker F, 34102E

Artikelnummer: 7100264630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Energievoorziening Netvoeding

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100264630
EAN/GTIN 04064035007577
Nummer fabrikant 7100264630
L-nummer L01310 1951
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine en de speciaal ontwikkelde vloeistoffen, polijstmiddelen en pads produceren minder gespetter dan roterend gereedschap en geen wervelsporen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over doorbranden. Het is gemakkelijk te leren en gebruiksvriendelijk, zodat u keer op keer een consistente, hoogwaardige finish kunt leveren. Met de variabele snelheidsregeling van het gereedschap en een progressieve snelheidstrigger kunt u bij elke klus de kracht die u toepast aanpassen. De 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine is verkrijgbaar met een uitslag van 15 mm met een steunschijf van 130 mm of een uitslag van 21 mm met een steunschijf van 150 mm. Dankzij het royale snoer van 9 m bent u minder tijd kwijt aan kabelbeheer. De machine is onderdeel van het gebruiksvriendelijke 3M™ Perfect-It™ Excentrische lakfinishsysteem, dat bestaat uit pads, vloeistoffen en gereedschappen waarmee monteurs van alle vaardigheidsniveaus een hoogwaardige finish kunnen leveren. Beschikbare SOP-procesgidsen (Standard Operating Procedure) bieden stapsgewijze instructies voor veelvoorkomende lakfinishingwerkzaamheden bij autoschadeherstel.

Voordeel:

  • EEN NIEUWE MANIER VAN LAKHERSTEL: De cirkelvormige en trillende beweging van de 3M™ Perfect-It™ Excentrische polijstmachine, in combinatie met onze bijpassende compound, polijstmiddel en pads voorkomen de wervelsporen die gebruikelijk zijn bij traditionele roterende gereedschappen.
  • UITERSTE CONTROLE: Met de variabele snelheidsregeling van het gereedschap en een progressieve snelheidstrigger kunt u bij elke klus de kracht die u toepast aanpassen.
  • EEN SYSTEEM ONTWIKKELD OM SAMEN TE WERKEN: Onderdeel van het gebruiksvriendelijke 3M™ Perfect-It™ Excentrische lakfinishsysteem, met pads, vloeistoffen en gereedschappen die zijn ontwikkeld voor een hoogwaardige finish.
  • DE JUISTE SNELHEID VOOR UW WERK: De polijstmachine is verkrijgbaar met een uitslag van 15 mm of 21 mm en heeft een variabele snelheidsregeling en een progressieve snelheidstrigger voor de juiste snelheid voor uw klus.
  • ONTWORPEN VOOR COMFORT: Met meerdere greepposities is het gebruiksvriendelijke ontwerp gemakkelijk te leren en te bedienen voor monteurs van elk niveau.