3M™ Pneumatische excentrische schuurmachine 89033, 2,5 mm, 12.000 tpm

Artikelnummer: 7100261833
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100261833
EAN/GTIN 00638060890332
Nummer fabrikant 7100261833
L-nummer L01130 112002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Controleer of de koffiemolen werkt. Vervaardigd van hoogwaardige materialen van industriële kwaliteit, zijn reserveonderdelen en accessoires voor 3M™ spinmolens speciaal ontworpen voor uw gereedschap. Ze voldoen aan dezelfde specificaties en criteria als de originele onderdelen. U kunt er zeker van zijn dat het nieuwe onderdeel precies past om de koffiemolen weer in gebruik te nemen. 3M Power-tools ontworpen voor duurzaamheid. Bij 3M ontwikkelen we tools die duurzaam zijn, wat betekent dat u aandacht moet besteden aan elk detail van de tools die u dagelijks gebruikt. Wij gebruiken alleen hoogwaardige materialen en leveren elk onderdeel als vervanging om uw Power-gereedschap draaiende te houden. Op 3M.com kunt u zoeken, bestellen, ontvangen, installeren en een tool blijven gebruiken die zowel krachtig als duurzaam is.

Voordeel:

  • Hoogwaardige reserveonderdelen en accessoires ontwikkeld door 3M voor uw 3M™ pneumatische excenterschuurmachine
  • Reserveonderdelen zijn gemakkelijk te vinden en kunnen online worden besteld op 24/7 op 3M.com
  • Zorg ervoor dat uw koffiemolen productief en krachtig is
  • Gedetailleerde bedradingsschema's in de gebruikershandleiding vergemakkelijken de identificatie van het vereiste onderdeel