3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971, Geel, 101.6 mm x 33 m, 0.43 mm, individueel ingepakt, handig verpakt

Artikelnummer: 7100253142
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100253142
EAN/GTIN 00638060409831
Nummer fabrikant 7100253142
L-nummer L01130 108154
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een heavy-duty tape voor zwaar verkeer 3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 is speciaal ontworpen voor gebieden met intensief verkeer, met kleuren die levendig blijven, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan zware slijtage, zoals schuren van pallets en zwaar materieel. De sterke rug heeft een laag profiel en is bestand tegen omkrullen, wat kan leiden tot het loslaten van randen en daardoor de levensduur van vloermarkeringstape kan verkorten. De rubberen lijm zorgt voor een sterke hechting op vloeren, maar bevordert ook een schone verwijdering in één stuk, zelfs na langere gebruiksperioden. Deze tape heeft geen liner en kan eenvoudig worden aangebracht met de 3M™ Lane Marking Applicator M-1 of met de hand. Deze vloermarkeringstape is ideaal voor 5S gestroomlijnde productie-invoering en is verkrijgbaar in verschillende kleuren en breedtes tot 610 mm.

Voordeel:

  • DUURZAME CONSTRUCTIE: De heavy-duty vinylrug is ideaal voor gebieden met veel verkeer
  • SCHOON VERWIJDERBAAR: De unieke rubberen lijm zorgt voor een sterke hechting en verwijdering zonder resten
  • TAPE OP UW MANIER: De constructie zonder liner zorgt dat u de tape makkelijk kunt aanbrengen met de hand of met behulp van de 3M™ Lane Marking Applicator M1
  • BLIJVENDE LEVENDIGE KLEUR: De gemakkelijk schoon te maken rug zorgt dat de levendige kleuren worden behouden bij zware slijtage
  • IDEAAL VOOR GESTROOMLIJNDE PRODUCTIE: Gebruik kleurcodering om magazijnen, fabrieken en distributiecentra te organiseren en te optimaliseren volgens moderne 5S-principes
  • Verkrijgbaar in verschillende breedtes tot 609,6 mm (24 inch)
  • Ideaal voor 5S gestroomlijnde productie-invoering

Advies:

  • Vloer- en veiligheidsmarkering