3M™ DI-NOC™ Interieur Folie Abrasion Resistant, ME-2291AR, 1220 mm x 25 m

Artikelnummer: 7100252353
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Klebefolie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100252353
EAN/GTIN 54550309095661
Nummer fabrikant 7100252353
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krijg meer creatieve vrijheid voor architectonische interieurtoepassingen met 3M™ DI-NOC™ Slijtvaste Architectural Finishes. Deze folies zorgen voor een duurzaam en slijtvast oppervlak voor het opknappen of upgraden van drukbezochte ruimtes, deuren, balies en tafelbladen. Deze wandafwerkingen zijn geschikt voor zowel interieur als exterieur en zijn verkrijgbaar in meer dan 850 natuurgetrouwe kleuren, dessins en weefsels die sterk lijken op natuurlijke materialen. De folies zijn speciaal ontwikkeld voor ruimtes met zware slijtage. Het flexibele installatieproces maakt het mogelijk om ter plaatse meubels te renoveren zonder dat oude meubels moeten worden verwijderd. Dit betekent dat klanten tijdens renovatieperiodes langer open kunnen blijven, waardoor vermindering of verlies van inkomsten wordt voorkomen. Deze folies zijn voorzien van de 3M™ Comply™ Adhesive Technology, waardoor een krachtige verbinding kan worden gemaakt op vrijwel alle materialen, waardoor klanten en designers meer ontwerpvrijheid krijgen. De folies zijn eenvoudig te reinigen en te onderhouden en kunnen snel worden gerepareerd als ze zijn bekrast of beschadigd.

Voordeel:

  • Verminder zichtbare krassen op plaatsen met veel verkeer
  • Krasvuil kan met een doek worden afgeveegd
  • Nieuwe Matte Coating-technologie geeft het realistische uiterlijk van natuurlijke materialen voor exclusieve ontwerpen
  • Verkrijgbaar in verschillende patronen, kleuren en texturen voor een grotere ontwerpvrijheid
  • Snelle en gemakkelijke installatie voor minder uitvaltijd, lawaai en verstoring
  • Kosteneffectiever in vergelijking met traditionele bouwmaterialen
  • Bestand tegen veelvoorkomende vlekken en reinigings- en desinfectiemiddelen
  • Gemakkelijk te onderhouden, te ontsmetten en te reinigen

Advies:

  • Renovatie van aan slijtage onderhevige ruimtes, zoals deuren, muren, liften, laadliften, roltrappen, kolommen, leuningen, bureaus, balies, werkoppervlakken, geldautomaten, kassa's, bartafels en -stoelen, restaurants en bedrijfskantines en hotellobby's.