3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U, blauw, 150mm, Multihole, P400, 51381

Artikelnummer: 7100249344
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100249344
EAN/GTIN 04054596901742
Nummer fabrikant 7100249344
L-nummer L01130 112442
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Schuurschijf 325U Blue is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgrootten van P80 tot P600 om u de perfecte afwerking te geven, of het nu gaat om het verwijderen van verf of het schuren van primer voorafgaand aan het aanbrengen van de basislak. De schijf is geschikt voor elke soort toepassing in de carrosseriewerkplaats.

Voordeel:

  • Speciaal ontwikkelde Hookit™ Schuurschijf op basis van keramisch slijpmengsel
  • Hookit™ bevestigingssysteem
  • Korrelgrootten van P80 tot P600
  • Schijven verkrijgbaar in 150 mm meergatenconfiguraties