3M™ Scotchcal™ Folie voor Speciale Effecten 7725SE-404, Orange Fluorescent, 1220 mm x 45.72 m

Artikelnummer: 7100249055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Klebefolie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100249055
EAN/GTIN 50051138900798
Nummer fabrikant 7100249055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de 3M™ Scotchcal™ Series 7725-400 Fluorescent Film kunt u zeer zichtbare bewegwijzering en voertuiggraphics maken. De fluorescerende, gegoten PVC film is 90 µm dik en heeft een permanente, drukgevoelige kleeflaag. De film is ontworpen voor gebruik op vlakke oppervlakken voor opvallende bewegwijzering en automotive-toepassingen en heeft een houdbaarheid van maximaal 18 maanden buiten en maximaal 5 jaar binnenshuis. Aanbevolen voor gebruik met transferfolie: SCPS-100. Verkrijgbaar in drie fluorescerende kleuren.

Voordeel:

  • Gegoten folie
  • Zeer opvallende kleur bij daglicht (fluorescerend)
  • Acryllijm op basis van solvent
  • Alleen verwijderbaar met warmte

Advies:

  • Spiegelen/chromen afdrukplaten maken