• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Wetordry™ Schuurvel 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973

Artikelnummer: 7100248809
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100248809
EAN/GTIN 04054596891654
Nummer fabrikant 7100248809
L-nummer L01130 111989
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ Wetordry™ Schuurvel 734 is een snel snijdend schuurpapier voor vrijwel elk oppervlak en bestaat uit siliciumcarbide mineraal voor een scherpe en consistente snijwerking. De lichtgewicht, waterbestendige rug is flexibel en vervormbaar en dit schuurpapier is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende korrelgrootten voor een ultrafijne afwerking. Ons schuurvel is waterbestendig en gaat lang mee en is geschikt voor elke toepassing, van kleine, lastig te bereiken plaatsen tot intensief schuren om elektrostatische verflagen te verwijderen. Verkrijgbaar in korrelgrootten P320 tot P1200. Elk vel meet 230 mm x 280 mm.

Voordeel:

  • Schuurpapiervellen op basis van siliciumcarbide voor nat en droog schuren
  • Kan zowel voor nat als droog schuren worden gebruikt
  • Korrelgrootten van P320 tot P1200
  • Waterproof papiervel