3M™ Print Wrap Folie IJ280, Wit, 1524 mm x 25 m

Artikelnummer: 7100245362
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Klebefolie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100245362
EAN/GTIN 50638060847591
Nummer fabrikant 7100245362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Laat voertuiggraphics in het oog springen met de hoogste kwaliteit 3M™ Print Wrap Film IJ280. Onze beste print wrap folie is ontworpen voor converters en installateurs die uitzonderlijke prestaties, printkwaliteit en productiviteit eisen. Deze print wrap folie is uitermate vervormbaar, heeft een uitstekende hechting en wordt gedekt door de wereldwijde 3M™ MCS™-garantie. Met zijn door 3M ontwikkelde lijmlaag en 3M™ Comply™ v4 Air Release-technologie helpt 3M™Print Wrap Film IJ280 u de klus in één keer snel en goed te klaren. Combineer deze print wrap folie met 3M™ Gloss Wrap Overlaminate 8428G voor resultaten van de hoogste kwaliteit.

Voordeel:

  • Uitzonderlijke prestaties en productiviteit
  • Uitstekende printkwaliteit
  • Met minimale warmte te vervormen
  • Uitstekende hechting
  • 3M™ Comply™ v4 Air Release is ontworpen voor optimale luchtafvoer en gladde eindresultaten
  • De door 3M ontwikkelde lijmlaag biedt een optimale initiële hechting, mogelijkheid tot verschuiven en herpositioneerbaarheid
  • Gedekt door de wereldwijde 3M™ MCS™-garantie

Advies:

  • Personenauto's
  • Bestelwagens
  • Openbaar vervoer
  • Vrachtwagens
  • Aanhangwagens
  • Andere voertuigen