3M™ Automotive Window Film, Color Stable Serie, CS 20, 1020 mm x 30.48 m, ABG marked

Artikelnummer: 7100239515
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7100239515
EAN/GTIN 04046719994885
Nummer fabrikant 7100239515
L-nummer L01130 110114
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de 3M™ Automotive Window Films, Colour Stable-serie, vermindert u schittering, blijft u koel en beschermt u uzelf en het interieur van uw voertuig tegen schadelijke uv-straling. Onze metaalvrije raamfolie blokkeert tot 99% van de uv-straling, wat gelijk staat aan zonbescherming met een SPF-factor van meer dan 1000. De folie reflecteert bovendien tot 57% van de totale zonnewarmte zodat u lekker koel blijft en de airconditioning bijna overbodig wordt, wat weer zorgt voor een lager brandstofverbruik. Deze folie is beschikbaar in verschillende tintniveaus die tot 95% van het zichtbare licht blokkeren. Bovendien zorgt de folie voor meer privacy om u en uw waardevolle spullen veilig te houden. Deze folies van nanocarbon polyester hebben een uniek productieproces dat maximale warmtewering biedt zonder een metalen laag, zodat u zonder storing uw mobiele apparaten, GPS en radio kunt gebruiken.

Voordeel:

  • Overtreft getint glas.
  • Weert tot 57% van de totale zonnewarmte die door uw raam komt.
  • Vermindert het gebruik van airconditioning en verlaagt dus het brandstofgebruik.
  • Verhoogt de privacy, blokkeert tot 95% van het zichtbare licht en zorgt ervoor dat uw waardevolle spullen niet direct in het zicht zijn.
  • Beschikbaar in verschillende tintniveaus – donkere tint zorgt voor significant minder schittering door verblindend zonlicht.
  • Blokkeert tot 99% van schadelijke uv-straling met een zonbeschermingsfactor tot 1000 SPF.
  • Metaalvrij, zodat u zonder storing uw mobiele apparaten, GPS en radio kunt gebruiken.
  • Wordt niet paars dankzij een uitstekende kleurstabiliteit.

Advies:

  • Auto's, bussen en vrachtwagens