Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Oranje, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7100238737
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100238737
EAN/GTIN 00051144061082
Nummer fabrikant 7100238737
L-nummer L01310 1061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 biedt elektrische en mechanische bescherming met de combinatie van een agressieve, drukgevoelige rubberharslijm en een elastische pvc-rug. Deze tape is vlamvertragend en zeer goed bestand tegen UV-straling, slijtage, vocht, logen, zuren, oplosmiddelen en wisselende weersomstandigheden. Rekt gemakkelijk uit en hecht in vrijwel elke vorm. Ideaal voor het isoleren van elektrische draden en is compatibel met synthetische kabelisolaties, mantels en lasverbindingen.

Voordeel:

  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan te brengen
  • Bescherming van elektrische geleiders, motorkabels en leidingen tegen slijtage, zuren, logen, corrosie, vocht en weersinvloeden.
  • Verkrijgbaar in negen niet-verblekende kleuren
  • UL-, VDE- en CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2015/863/EU