Omschrijving:
Voor toepassingen die hoogwaardige prestaties vereisen, gebruikt u onze veelzijdige 3M™ Transfertape 9471LE. Deze toonaangevende tape hecht kunststoffen in verschillende toepassingen in allerlei industrieën. Hij biedt goede bestendigheid tegen luchtvochtigheid, vocht en chemische stoffen, en levert bovendien krachtige prestaties bij een groot temperatuurbereik (van -40 °C tot 148 °C). De tape heeft een zeer hoge initiële hechting en de hechtsterkte neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur. Deze tape wordt geleverd op een liner die ideaal is voor roterende stanstoepassingen. De tape is onderdeel van de productreeks 3M™ Krachtige Acrylaatlijm 300LSE en wordt vervaardigd in een oplosmiddelvrij productieproces. 3M™ Transfertape 9472FL voldoet aan de UL 969-norm (referentiebestand PGGU2.MH26206).
Voordeel:
- Transfertape 300LSE van 58 µm.
- Uitstekende hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)
- Hecht goed op licht vettige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, en is daarmee geschikt om ongelijksoortige ondergronden te hechten
- De kleeflaag biedt uitstekende houdkracht en gaat omkrullen tegen
- Goede bestendigheid tegen industriële en huishoudelijke chemicaliën, vocht en luchtvochtigheid
- De ideale universele oplossing voor het hechten en assembleren van allerlei materialen
- Voldoet aan een breed scala aan normen voor fabrieken en de auto-industrie
Advies:
- Geschikt voor veel verschillende materialen, waaronder oppervlakken met lage energie
- Lijmen van moderne kunststoffen, zoals PE of PP, of met poedercoating beklede substraten
- Transparante aansluitingen