Scotch-Brite™ Surface Conditioning schijf SE-DB, met fiberonderlaag, 125 mm x 22 mm, A CRS

Artikelnummer: 7100200718
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7100200718
EAN/GTIN 04054596684102
Nummer fabrikant 7100200718
L-nummer L01130 111488
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik voor efficiënt zwaar afbramen, schuren, polijsten en finishen 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Schijf met een aluminiumoxide schuurkorrel. Veel industriële professionals geven de voorkeur aan aluminiumoxide wegens zijn hoge snijsnelheid en zijn lange levensduur. Het is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat voortdurend zelf afbreekt tijdens gebruik zodat er steeds nieuwe snijrandjes ontstaan, in tegenstelling tot traditionele schuurkorrels, zoals granaat, die snel slijten tijdens gebruik. Het houdt ook weinig warmte vast en is ideaal voor slijpen, schuren en finishen. Onze schijf met aluminiumoxide is geschikt voor gebruik op tal van ondergronden bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Industriële schuurmaterialen van Scotch-Brite zijn unieke surface conditioning-producten met schuurkorrels die zijn opgenomen in non-woven nylon of synthetische vezels. Doordat schuurkorrels op deze manier worden gecombineerd met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de hele productlevensduur. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.

Voordeel:

  • Biedt extra snijkracht en een langere levensduur dan de SC en PD Surface Conditioning schijven voor zwaar ontbramen en finishing
  • Schijf is ideaal voor het ontbramen van randen
  • Agressief verspanen zonder beschadiging van het basismateriaal
  • Open-web constructie is bestand tegen vollopen en verhitting, voor een consistente finish.
  • 3M™ Hookit™ system laat een snelle wissel van schijven toe voor multi-step finishing processen

Advies:

  • Gebruik het op tal van ondergronden bij hout- en metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen
  • Perfect voor het afbramen van randen, slijpen, schuren en finishen