3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F

Artikelnummer: 7100194731
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 120 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 120 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 7100194731
EAN/GTIN 04054596665187
Nummer fabrikant 7100194731
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F maken een snelle snede met minder warmteontwikkeling en zorgen voor een uniforme finish gedurende de hele levensduur van het product. Tegelijk voorkomen ze brandplekken. Onze schuurbanden gebruiken 3M™ Keramische schuurkorrels die elektrostatisch gevormd zijn tot scherpe punten die werken als aparte snijgereedschappen en snel door metaal snijden. Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken: daardoor leveren ze lang een consistent resultaat bij een geringere slijpdruk. Dit betekent dat onze bandproducten beter slijpen en langer meegaan dan conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt. Ze hebben een stoffen las, wat zorgt voor extra sterkte bij het slijpen onder middelhoge tot hoge druk. Onze schuurbanden zijn verkrijgbaar in verschillende breedten en afmetingen voor vrijwel elke industriële bandslijpmachine. Smalle banden worden gebruikt met draagbare bandslijpmachines voor slijpen of blenden. Medium banden worden gebruikt op backstands om lasnaden weg te werken, voor materiaalafname en om een korrelstructuur te creëren in roestvaststaal. Breedbanden worden gebruikt met breedbandmachines om metalen platen passend te maken.

Voordeel:

  • Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
  • Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
  • 3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen
  • De schuurband gaat langer mee: u kunt meer onderdelen per band bewerken en hoeft de band dus minder vaak te vervangen
  • De YF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met middelhoge tot hoge drukuitoefening op roestvaststaal en kobaltchroom- en nikkellegeringen

Advies:

  • Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon
  • Voorziet roestvaststaal van een korrelpatroon, verwijdert materiaal en werkt lasnaden weg