3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 155, Blauw, 19 mm x 20 m

Artikelnummer: 7100184745
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100184745
EAN/GTIN 04054596606500
Nummer fabrikant 7100184745
L-nummer L01310 1290
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 155 voor draad- en kabelverbindingen, reparaties en kabelbundels. Deze tape voor algemene toepassingen biedt goede bestendigheid tegen slijtage, zuren, logen en wisselende weersomstandigheden, met inbegrip van zonlicht. Het is verkrijgbaar in standaardkleuren. Kan ook worden gebruikt voor primaire elektrische isolatie (laagspanning) en het trekken van kabels. Het behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 60 °C. Deze tape is geschikt voor binnen- en buitengebruik

Voordeel:

  • Biedt goede bestendigheid tegen slijtage, logen, zuren en wisselende weersomstandigheden, met inbegrip van zonlicht
  • Verkrijgbaar in standaardkleuren
  • Behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 60 °C
  • Tape voor algemeen doeleinden
  • Geschikt voor binnen- en buitengebruik
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • In Europa gemaakt (geldt niet voor Gele/Groene producten)
  • Innovatief nieuw productieproces dat 100% oplosmiddelvrij is met lagere emissies.
  • (Geldt niet voor Gele/Groene producten)
  • Rainbow 10-pack, verschillende kleurselecties beschikbaar)