Omschrijving:
Gebruik 3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 155 voor draad- en kabelverbindingen, reparaties en kabelbundels. Deze tape voor algemene toepassingen biedt goede bestendigheid tegen slijtage, zuren, logen en wisselende weersomstandigheden, met inbegrip van zonlicht. Het is verkrijgbaar in standaardkleuren. Kan ook worden gebruikt voor primaire elektrische isolatie (laagspanning) en het trekken van kabels. Het behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 60 °C. Deze tape is geschikt voor binnen- en buitengebruik
Voordeel:
- Biedt goede bestendigheid tegen slijtage, logen, zuren en wisselende weersomstandigheden, met inbegrip van zonlicht
- Verkrijgbaar in standaardkleuren
- Behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 60 °C
- Tape voor algemeen doeleinden
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- IEC 604541/F-PVCP/60
- In Europa gemaakt (geldt niet voor Gele/Groene producten)
- Innovatief nieuw productieproces dat 100% oplosmiddelvrij is met lagere emissies.
- (Geldt niet voor Gele/Groene producten)
- Rainbow 10-pack, verschillende kleurselecties beschikbaar)