3M™ Temflex™ Vinyl isolatietape 165, Groen, 15 mm x 10 m

Artikelnummer: 7100184726
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100184726
EAN/GTIN 04054596613577
Nummer fabrikant 7100184726
L-nummer L01310 1267
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Temflex™ 165 Vinyl isolatietape voor primaire isolatie van draden en kabels (laagspanning), reparaties en kabelbundels. Deze tape van professionele kwaliteit biedt verbeterde prestaties en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Voordeel:

  • Biedt goede bestendigheid tegen slijtage, logen, zuren en wisselende weersomstandigheden, met inbegrip van zonlicht
  • Biedt hoge elektrische sterkte
  • Behoudt een hoog prestatieniveau bij omgevingstemperaturen tot 90 °C
  • Professionele tape, geschikt voor binnen- en buitengebruik
  • Verkrijgbaar in standaardkleuren
  • VDE-gecertificeerd, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Vlamvertragend
  • In Europa gemaakt (geldt niet voor Gele/Groene producten)
  • Innovatief nieuw 100% oplosmiddelvrij productieproces met lagere emissies (geldt niet voor Gele/Groene producten)
  • Rainbow 10-pack, verschillende kleurselecties beschikbaar