Standard Abrasives™ Surface Conditioning GP Disc GP-DC, 200 mm, No Hole

Artikelnummer: 7100182557
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 200 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100182557
EAN/GTIN 53134375279043
Nummer fabrikant 7100182557
L-nummer L01130 104904
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ GP-schijven voor oppervlaktebehandeling om efficiënt te blenden, af te bramen en te finishen. Onze duurzame en flexibele schijven hebben een slijpmiddel op basis van aluminiumoxide met een krachtige snijwerking. Dit slijpmiddel behoudt zijn scherpte gedurende de gehele levensduur van de schijf. Onze Standard Abrasives™ GP-schijven voor oppervlaktebehandeling zijn geschikt om te blenden, coatings te verwijderen, te finishen en licht af te bramen. Ze leveren de beste prestaties bij gebruik op ferrometalen zoals aluminium met een vlak of gevormd oppervlak.

Voordeel:

  • Uiterst duurzame en flexibele rand
  • Voor blenden, coatings verwijderen, finishen en licht afbramen
  • Aluminiumoxide op GP-materiaal voor een snelle snijwerking in het begin, maar ook bij langdurig gebruik
  • Het beste materiaal voor toepassingen waarbij de druk op het oppervlak laag is en ophoping beperkt moet blijven
  • Meest efficiënt op ferrometalen met zowel vlakke als gevormde oppervlakken

Advies:

  • Voor het blenden, afbramen en finishen van zachte metalen, waaronder aluminium
  • Zeer geschikt voor gebruik op ferrometalen en op vlakke of gevormde oppervlakken