Scotch-Brite™ Durable Flex Rol, 150 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182486
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100182486
EAN/GTIN 08410001134390
Nummer fabrikant 7100182486
L-nummer L51710 332
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Durable Flex rol voor afbramen, finishen, blenden en reinigen. Onze flexibele rollen zijn agressieve en duurzame non-woven rollen. De versterkte rug met weinig rek biedt een goede flexibiliteit en een zeer duurzame rand. Deze flexibele rollen zijn bij uitstek geschikt voor draagbaar bandgereedschap.

Voordeel:

  • Agressieve en duurzame non-woven rol.
  • Versterkte rug met weinig rek biedt een goede flexibiliteit en een zeer duurzame rand
  • Te gebruiken voor afbramen, finishen, blenden en reinigen
  • Geschikt voor draagbare bandschuurmachines
  • Vervormbaar en zacht om gelijkmatig contact te maken met elk onderdeel van een metalen oppervlak

Advies:

  • Te gebruiken voor afbramen, finishen, blenden en reinigen