3M™ markeerbal, 1407-XR, communicatie, oranje/zwart, 30 stuks / doos

Artikelnummer: 7100178466
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 30 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Speciale marker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100178466
EAN/GTIN 50051128620521
Nummer fabrikant 7100178466
L-nummer L01310 2046
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ markeerbal met uitgebreid bereik biedt een effectieve manier om ondergrondse leidingen te markeren. Bestand tegen temperaturen van -20 tot 50 °C (-4 tot 122 °F). Deze passieve ondergrondse markering heeft een waterdichte buitenkant van polyethyleen en reageert niet met chemische stoffen en mineralen. Deze markeerbal werkt effectief zonder dat er een externe stroombron nodig is.

Voordeel:

  • Zelfuitlijnend ontwerp voor nauwkeurige en horizontale positionering
  • Biedt eenvoudige markering van ondergrondse elektriciteitsleidingen
  • Passieve antenne ingekapseld in waterbestendig polyethyleen omhulsel
  • Bestand tegen temperaturen van -20 tot 50 °C (-4 tot 50 °F)
  • Werkt zonder externe stroombron