3M™ Zijruitafdekking voor lassen, 9100 FX/9100 MP, 532016

Artikelnummer: 7100167882
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100167882
EAN/GTIN 04046719378722
Nummer fabrikant 7100167882
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de 3M™ Speedglas™ afdekplaat voor zijruiten, 532016, zorgt u ervoor dat u de optimale comfort en de optimale bescherming van uw lashelm krijgt. Ons reserveonderdeel vervangt versleten of beschadigde zijruiten in de 3M™ Speedglas™ 9100 FX, 9100 FX-Air, 9100 MP-Lite en 9100 MP lashelmen. Ze worden gebruikt voor de zijruiten met schaduwen 5 wanneer er geen extra zijaanzicht nodig is. Controleer uw apparatuur regelmatig om de levensduur van Service te verlengen. Verkrijgbaar in verpakkingen van twee paar.

Voordeel:

  • Afdekplaten voor de tint 5-zijruitjes van de Speedglas 9100 FX, 9100 FX Air en 9100 MP lashelmen, wanneer er geen extra zicht aan de zijkanten is gewenst
  • Opmerking: aangezien de zijruitjes niet van de lashelm mogen worden verwijderd, moet u een nieuwe binnenhelm aanschaffen wanneer u de zijruitjes van uw helm moet vervangen.

Advies:

  • Geschikt voor lastoepassingen