3M™ Polyestertape 875, Groen, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7100167269
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100167269
EAN/GTIN 00638060146064
Nummer fabrikant 7100167269
L-nummer L01310 1537
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Effectieve tape bij toepassingen met hoge temperaturen Onze 3M™ Polyestertape 875 heeft een rug van polyesterfolie met een groene kleefstof op rubberbasis. De tape kan worden gebruikt bij hoge temperaturen, waaronder tijdelijke bevestiging en maskering bij composietverbindingen. Wanneer de klus is geklaard, kan de tape eenvoudig worden verwijderd. Ook blijven geen resten achter na autoclaafprocessen, waarbij tape wordt gebruikt voor het vasthouden van TC-draden, vacuümzakmaterialen en gereedschap. De tegen hoge temperaturen bestendige, siliconenvrije lijm maakt het ook ideaal voor het maskeren van lak bij vloeibare of poedercoatprocessen. 3M™ Polyestertape 875 heeft een hoog temperatuurbereik en kan schoon worden verwijderd van roestvrij staal, aluminium en glas na blootstelling aan 177 °C gedurende meerdere uren. Bij kortere cycli biedt de tape bevredigende prestaties tot 204 °C. Bovendien kan de lijm op rubberbasis worden gebruikt op vele onderdelen die later moeten worden gelakt of gehecht.

Voordeel:

  • Werkt onder veeleisende omstandigheden, waaronder hoge temperaturen en autoclaafcycli tot 177 °C
  • Gemakkelijke en schone verwijdering na verwerking zonder resten
  • Groene kleur voor gemakkelijke herkenning en positionering
  • Siliconenvrije lijm
  • Dunnere versie van 3M™ Polyestertape 876
  • polyestertape

Advies:

  • maskeren voor hoge temperaturen
  • Tijdelijke bevestiging