Omschrijving:
Met 3M™ Dubbelzijdige tape 415 hecht u allerlei materialen aan elkaar, zelfs bij hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Onze tape met gemiddelde kleefkracht biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en hoog gripvermogen. Hij is ideaal voor allerlei materialen, waaronder ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en zelfs metaal. Hecht vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals metaal, glas, hout, papier, verf en kunststof. Deze dubbelzijdige tape is voorzien van een drager van PET-polyester en een liner van verdicht kraftpapier. De tape is gemaakt om uitstekend bestand te zijn tegen uv-straling, hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Onze tape is uitstekend geschikt voor splicing in druk toepassingen en hecht goed op films en folies.
Voordeel:
- Dubbelzijdige tape van 100 µm op een drager van PET-polyester met een liner van verdicht kraftpapier nr.
- 60 DK.
- Uitstekend bestand tegen uv-straling.
- Goede hechting op allerlei materialen, zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal.
- Goede bestendigheid tegen hitte en luchtvochtigheid.
- Goede hechting op allerlei materialen zoals ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en metaal.
- Veelzijdige tape met goede hechting op allerlei materialen.
- Goede hechting op verschillende ondergronden, inclusief ondergronden met lage en hoge oppervlakte-energie
Advies:
- Fixatie van dunne en lichte materialen zoals papier of karton
- Geschikt voor reclame- en promotiemateriaal, uitwisselbare plannings- en presentatiedocumenten