Scotch-Brite™ Cellulosehoudende Sponslaminaat 740, Groen/Beige, 131 mm x 88 mm, 10/Pak, 24 Pak/Doos, 240/Doos

Artikelnummer: 7100157863
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 240 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 240 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100157863
EAN/GTIN 03134375337786
Nummer fabrikant 7100157863
L-nummer L01310 912
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verwijder gebakken producten en andere moeilijk te verwijderen vlekken met Scotch-Brite™ cellulose Sponge Laminates 740. Ons aanpasbare schoonmaakhulpmiddel met twee functies is gebruiksvriendelijk en heeft Power met hoge absorptie. Het bestaat uit een combinatie van open, getextureerde non-woven stof met abrasieve materiaal, bevestigd aan een spons van pure cellulose. Het is een agressieve Medium-spons die werkt met heet water of verdund bleekmiddel. Het mag niet worden gebruikt voor hygiënische reiniging of op oppervlakken die kunnen worden bekrast.

Voordeel:

  • Uitstekende scrubbing power, verwijder gebakken goederen
  • Eenvoudig te hanteren
  • Aanpasbaar
  • Werkt met heet water of verdund bleekmiddel
  • Power met hoge absorptie
  • Geeft geen schadelijke ingrediënten vrij

Advies:

  • Wordt gebruikt om gebakken producten en andere moeilijk te verwijderen verontreinigingen te verwijderen