3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijf 737U, 125 mm, Multihole, 180+, 31369

Artikelnummer: 7100155358
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 200 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100155358
EAN/GTIN 50051131313694
Nummer fabrikant 7100155358
L-nummer L51710 1596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U voor het verwijderen van lak, het vormgeven van plamuur, het fijn uitschuren van overgangen, de laatste voorbehandeling vóór primen of zelfs het verwijderen van de oppervlaktestructuur van blanke lakken en het voorbehandelen van overvloeigebieden. 3M heeft de 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U ontwikkeld voor een superieure snijwerking en een lange levensduur van de schijven tijdens deze belangrijke stappen in autocarrosserieherstel. Ze bevatten de 3M™ Precision Shaped Grain-technologie. Deze driehoekig gevormde korrel snijdt 30% sneller en gaat minimaal 30% langer mee dan traditionele keramische schuurmaterialen. Met het brede scala aan beschikbare korrels is de schijf ideaal voor vele schuurwerkzaamheden in autoschadeherstel. Cubitron™ II-producten hebben de lat hoger gelegd voor professionele schuurmaterialen. De combinatie met het multi-hole patroon op onze schuurschijven biedt uitstekende stofafzuiging, voor een nog betere snijwerking en een langere levensduur van de schijven. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Multihole Schuurschijven 737U hechten zich handig aan een steunschijf met klittenband, kunnen makkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur. Bij gebruik met een 3M™ Multihole Steunschijf hoeven de schijfgaten niet uitgelijnd te worden met de steunschijfgaten, waardoor het verwisselen van schijven snel, gemakkelijk en handig is.

Voordeel:

  • Bevat 3M™ Precision Shaped Grain, driehoekig gevormde korrels met een minstens 30% snellere materiaalafname en een minstens 30% langere levensduur dan conventionele keramische schuurmaterialen
  • Extreem scherpe, nauwkeurig gevormde korrels zorgen voor een langere levensduur dan conventionele keramische schuurmaterialen
  • Een scherper snijoppervlak betekent dat er minder druk nodig is
  • Het Multihole gatenpatroon zorgt voor een uitstekende stofafvoer
  • De 3M™ Hookit™ klittenbandbevestiging zorgt voor snel en eenvoudig schijven wisselen
  • Duurzame, snelsnijdende schuurschijf verkrijgbaar in een breed scala korrels