3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1920H, Roze, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7100152422
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100152422
EAN/GTIN 05900422102649
Nummer fabrikant 7100152422
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape E1920H heeft een lijmlaag voor gemakkelijke montage en een krachtige lijmlaag aan de plaatzijde. Deze tape is gemaakt voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of kokers. Deze tape biedt hoogwaardige kwaliteit wanneer u op hoge snelheid voornamelijk vierkleuren- en halftoonafbeeldingen afdrukt. Onze Easy Mount-liner creëert microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Het kruispatroon zorgt voor een volledig en permanent netwerk van microkanalen in de lijmlaag, waardoor de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat kan ontsnappen. De lijm op de linerzijde (plaatzijde) van de tape is speciaal ontwikkeld voor het monteren van platen van fotopolymeren. De lijm biedt uitstekende houdkracht en kan zonder lijmresten achter te laten worden verwijderd. De lijm op de andere zijde (cilinderzijde) van de tape is speciaal ontwikkeld voor montage op flexodrukcilinders of -kokers, zodat de tape gemakkelijk kan worden aangebracht en zonder lijmresten achter te laten kan worden verwijderd.

Voordeel:

  • Roze montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde; H = grotere gehechtheid aan het cliché
  • Deze 0.51 mm dikke roze, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
  • Laag tot gemiddeld
  • Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit
  • De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen.
  • Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen.
  • Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen

Advies:

  • Voor het lassen van papierwebben en het lijmen voor algemene doeleinden

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen