Omschrijving:
	
	
                
                    
		3M™ Cushion-Mount™ Plus Montage Tape E1320 wordt gebruikt voor het monteren van flexografische drukplaten op cilinders of moffen en biedt een hoge kwaliteit voor hogesnelheidsafdrukken van combinatiewerkzaamheden wanneer halftone gebieden vaste stoffen overschrijden. Onze Easy Mount-voering creëert microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Het gearceerde patroon creëert een continu en permanent netwerk van microkanalen in de kleefstof, waardoor lucht kan ontsnappen tussen de tape en de cilinder / mof en tussen de tape en de plaat. De kleefstof aan de zijde met de voering (plaatzijde) van de tape is ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen, heeft een uitstekende houdkracht op de pers en verwijdert schone platen bij het demonteren. De kleefstof aan de niet-belaste zijde (cilinderzijde) van de tape is ontworpen voor montage op flexodrukcilinders of -hulzen, waardoor deze eenvoudig kan worden aangebracht en verwijderbaar is tijdens demontage. ″
                
                
            
                
	
		Voordeel:
	
	
                
                    
		- Geel, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Geeft een medium/zachte combinatie-afdruk van hoge kwaliteit.
- De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
- Flexodruk
- Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken.
- Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat.
- De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Advies:
	
	
                
                    
		- Voor het bevestigen van flexografische drukplaten aan de drukcilinder of -bus