3M™ Silver Afbraamschijf, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm

Artikelnummer: 7100141096
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100141096
EAN/GTIN 04054596444065
Nummer fabrikant 7100141096
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Silver afbraamschijf voor agressieve slijptoepassingen zoals afschuinen, verwijderen van lasnaden, slijpen van lassen en bewerken van randen op allerlei metalen. De schijf is voorzien van onze Precision Shaped Grain, die voortdurend afbreekt in superscherpe punten en randen die schoon door metaal snijden in plaats van te groeven of gutsen zoals traditionele schuurmaterialen. Dit draagt ertoe bij dat het materiaal aanzienlijk langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen met keramische korrels en dat het gedurende de hele levensduur een hoge snijsnelheid behoudt. Te gebruiken met gereedschappen en accessoires die zijn ontworpen voor afbraamschijven. Voor de veiligheid altijd te gebruiken op gereedschap met een goedgekeurde beschermkap, conform DIN EN 12413 voor gelijmde schuurmaterialen.

Voordeel:

  • Perfect voor zwaar slijpen, afschuinen en verwijderen van lasnaden
  • 3M Precision Shaped Grain slijpt uitzonderlijk snel, wat helpt de productiviteit te verhogen
  • Lang meegaande schijf biedt uitstekende prestaties en waarde
  • Te gebruiken op tal van ondergronden, zoals koolstofstaal en roestvast staal
  • Werkt met gereedschappen en accessoires die zijn ontworpen voor afbraamschijven
  • Voor de veiligheid altijd te gebruiken op gereedschap met een goedgekeurde beschermkap, conform DIN EN 12413 voor gelijmde schuurmaterialen

Advies:

  • Voor agressieve slijptoepassingen zoals afschuinen, verwijderen van lasnaden, slijpen van lasnaden en bewerken van randen op diverse metalen