3M™ Hookit™ Schuurstroken 360L, 76 mm x 22 mm, P400, zonder gaten

Artikelnummer: 7100140894
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 1000 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7100140894
EAN/GTIN 50051141205460
Nummer fabrikant 7100140894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met een rug van duurzaam folie, die uitstekend bestand is tegen randscheuren, biedt de 3M™ Hookit™ Filmschijf 360L een langere levensduur dan schijven met een standaard papieren rug van gewichtsklasse A. Onze 360L Schijven hebben een aluminiumoxide schuurkorrel voor effectief fijn schuren op kunststoffen, gelcoats en polyurethaan solid surface-ondergronden. 360L Schijven zijn verkrijgbaar in verschillende groftes, waardoor ze geschikt zijn voor veel toepassingen, zoals fijn schuren en finishen. De folie rug geeft u een consistente finish binnen kleine toleranties – goed voor correctie van vlekjes, schuren van kunststof onderdelen, gladmaken van verflagen bij lakfouten en schuren van autoprimer. Om vollopen te beperken zijn deze schijven ontworpen met een open strooiing zonder een volloopbestendige stearaatcoating. Aluminiumoxide schuurkorrel, op de rug van het folie, heeft een hoge snijsnelheid gekoppeld met een lange levensduur. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele schuurkorrels sneller bot worden. Het is geschikt voor tal van materialen in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. We bieden een complete reeks 3M™ Hookit™ Schijven met klittenband voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondzwevende resten. Hookit™ Schijven worden vaak gebruikt in toepassingen waarin een 3M™ Stikit™ Schijf misschien te agressief is, omdat ze meestal een fijnere finish geven dan zelfklevende schijven. Hookit™ Schuurschijven hechten zich stevig aan een klittenband steunschijf (wordt apart verkocht) op een excentrische schuurmachine, kunnen makkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen herhaaldelijk opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur.

Voordeel:

  • Aluminiumoxide schuurkorrels bieden een snelle snede en een lange levensduur – ze leveren goede prestaties op veel oppervlakken
  • De rug van scheurbestendige, duurzame folie geeft een consistente finish binnen kleine toleranties
  • Constructie met een open strooiing beperkt volloop en biedt een agressieve snede
  • De 3M™ Hookit™ Schijf is makkelijk te verwisselen en te hergebruiken, waardoor de schijf maximaal benut wordt

Advies:

  • Voor schuren en finishen op composietmaterialen, gelcoats, glasvezel en andere solid surface-materialen
  • Gebruik de schijf voor correctie van vlekjes, schuren van kunststof onderdelen, gladmaken van verflagen bij lakfouten en schuren van autoprimer