Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB, 115 mm, P120, Thread Size M14

Artikelnummer: 7100138289
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100138289
EAN/GTIN 50048011245398
Nummer fabrikant 7100138289
L-nummer L51710 1740
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch Brite™ Bristleschijven zijn ontworpen om langer mee te gaan dan andere schuurschijven. Onze bristleschijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en andere metalen. Bij normaal gebruik blijven de flexibele borstelharen goed op hun plaats en kan met lichte druk de gewenste afwerking worden bereikt. Deze schijven bevatten geen draadvezels, wat voor extra veiligheid zorgt. Deze schijven bevatten 3M™ keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide, een krachtig keramisch materiaal dat is gemaakt met een speciaal proces om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten en zo de prestaties te verbeteren. Keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide zijn ontwikkeld om regelmatig af te breken. Daardoor bieden ze een hogere snijsnelheid en langere levensduur dan schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide. Keramisch schuurmateriaal is zeer geschikt voor matige tot zware materiaalafname en voor schuren en finishen. Het is ontwikkeld om snel te slijpen en voor toepassingen met intense hitte en grote spanningen. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is opgenomen in een non-woven vezelmatrix. Door de combinatie van schuurmateriaal met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert tijdens de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.

Voordeel:

  • Radiale kunststof borstels waarin het Cubitron™ mineraal is verwerkt, strippen, ontbramen, blenden, finishen, polijsten, reinigen en verwijderen coatings op een meer doeltreffende manier en met minder druk dan staalborstels.
  • Exclusieve 3M™ keramische schuurkorrel zorgt tijdens de volledige levensduur van de schijf voor agressief snijden en constante finish.
  • Flexibele borstels vereisen minder druk dan staalborstels en blijven zelfs op complexe onderdelen de contouren goed volgen.
  • De afstand tussen de haren is ideaal voor het verwijderen van coatings
  • Zonder draadvezels voor extra veiligheid

Advies:

  • Werken zonder contactdruk
  • Te gebruiken op haakse slijpers zonder accessoires
  • Verwijderen van roest, lak verwijderen, lijmresten of andere oppervlaktecontaminatie verwijderen
  • Speciaal voor vlakke oppervlakken