3M™ Aura™ Stofmasker, FFP2, met ventiel, 9322+Gen3

Artikelnummer: 7100134313
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 120 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 120 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Partikelfiltermasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100134313
EAN/GTIN 04054596329515
Nummer fabrikant 7100134313
L-nummer L01110 846
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zorg voor comfortabele en betrouwbare FFP2-, FFP3- en 3M-ademhalingsbescherming in gevaarlijke werkomgevingen, met 3M™ Aura™ wegwerpmasker 9300+Gen3 serie. Dit is de derde generatie van het bestverkochte 3M Aura opvouwbare stofmasker, met het originele opvouwbare ontwerp met drie panelen. Ons assortiment stofmasker is gemaakt met 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM), een hoogwaardig materiaal dat is ontworpen voor gemakkelijk en vrij ademen. Het assortiment is voorzien van het 3M™ Cool Flow™ Comfort Uitademventiel dat gemakkelijker en langer opengaat dan het originele 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel. Innovatieve lipjes op de bovenste en onderste panelen maken het dragen, afzetten of aanpassen net iets makkelijker (vooral in combinatie met de nieuwe gripfunctie op modellen met ventiel). De gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen de duurzaamheid te verbeteren en stellen u in staat snel het geboden beschermingsniveau te identificeren: blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Het zachte schuimmateriaal op de neus voelt comfortabel aan op uw huid en een gevormd bovenpaneel met reliëf zorgt ervoor dat een bril minder snel beslaat en werkt goed met 3M Eyewear-producten. Een geïntegreerde neusklem zorgt voor een comfortabele pasvorm voor verschillende gezichtsvormen.

Voordeel:

  • Het originele opvouwbare ontwerp met 3 panelen past op gezichten in alle vormen en maten
  • Het 3M™ Cool Flow™ Comfort Uitademventiel laat meer warme, uitgeademde lucht wegstromen, wat het comfort verhoogt.
  • *vergeleken met 3M™ Aura™ 9300+ gelijkwaardig model
  • 3M™ Advanced Electret (filter) Media helpt u gemakkelijker te ademen
  • Innovatieve lipjes op het boven- en onderpaneel vereenvoudigen het positioneren en aanpassen
  • De gevlochten hoofdbanden zijn kleurgecodeerd (blauw voor FFP2, rood voor FFP3) voor snelle en gemakkelijke identificatie
  • Een bovenpaneel met reliëf vermindert het beslaan van de bril
  • Eenvoudig op te bergen dankzij opvouwbaar ontwerp en individuele verpakking

Advies:

  • Gevaarlijke werkomgevingen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen