3M™ Hookit™ Purple Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gaten, P1200, 51158

Artikelnummer: 7100123052
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 200 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100123052
EAN/GTIN 04046719780587
Nummer fabrikant 7100123052
L-nummer L51710 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor een consistente afwerking gebruikt u de 3M™ Hookit™ Purple Finishing-schuurschijf met folierug 260L – onze schijven met een snelschurend en duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide. Gebruik deze schijven om de toplaag te schuren voor het blenden, en om stofjes en sinaasappeleffect te verwijderen van de toplaagafwerking voorafgaand aan het opnieuw lakken of polijsten. De schijven kunnen eenvoudig worden verwijderd van de steunschijven. Ze zijn sneller en gemakkelijker in het gebruik dan polijstpads, en sneller en schoner dan nat schuren. Te gebruiken voor het polijsten van het blendgebied voorafgaand aan het lakken.

Voordeel:

  • Egaliseren van sinaasappeleffect, stofjes of uitgelopen verf voor alle soorten autolakken
  • Kies voor een snelle snijwerking en lange levensduur met schuurmiddel op basis van aluminiumoxide
  • Te gebruiken voor het polijsten van het blendgebied voorafgaand aan het lakken
  • Verkrijgbaar in verschillende groftes en gatenconfiguraties