3M™ Hookit™ Finishing Film Schuurschijf 260L, 150 mm, 15 Gaten, P1000, 51055

Artikelnummer: 7100113365
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 250 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100113365
EAN/GTIN 04046719636259
Nummer fabrikant 7100113365
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Hookit™ Finishing-schuurschijf met folierug 260L voor schuurtoepassingen in de automobielindustrie die precisie of een fijne afwerking vereisen. Onze schijven combineren een duurzame folierug met een snelschurend en duurzaam schuurmiddel op basis van aluminiumoxide. Aluminiumoxide wordt vaak gebruikt door industriële professionals wegens de snelle snijkracht en de lange levensduur. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Verkrijgbaar in 15- of 7-gatenpatroon dat helpt te voorkomen dat stof het oppervlak van de schijf verstopt, voor een betere snijwerking en een langere levensduur van de schijf. Met ons Hookit™ bevestigingssysteem kunnen de schijven snel worden gewisseld, zodat u elke schijf opnieuw kunt gebruiken gedurende de volledige levensduur.

Voordeel:

  • Schuurschijven met folierug voor schuurtoepassingen met een hoogwaardige afwerking in de automobielindustrie
  • Aluminiumoxide schuurmiddel biedt een snelle snijwerking en lange levensduur van de schijf
  • Probleemloos schijven wisselen en opnieuw gebruiken met het Hookit™ bevestigingssysteem van 3M
  • Verkrijgbaar in verschillende gatenpatronen