3M™ Fast Ultra Vormbare Tape 8045P, Grijs, 200 mm x 25 m, 1.1 mm

Artikelnummer: 7100108887
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100108887
EAN/GTIN 04054596240544
Nummer fabrikant 7100108887
L-nummer L01310 1794
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een tape met buitengewone technische eigenschappen voor bouw- en afdichtingstoepassingen in andere industrieën. Het unieke, langdurige lijmsysteem en het gebruik van de zelfafdichtende technologie van 3M verhoogt de algehele veiligheid met een verhoogde applicatie en bouwsnelheid.

Voordeel:

  • De conformeer- en verlengingseigenschappen van de 8045P Ultra Conformable tape, maakt een veel snellere en veiligere afdichting van uitdagende applicaties mogelijk.
  • Door de zelfhechtende eigenschappen creëert het zeer sterke naden
  • Lijmsysteem maakt primerloze toepassing op veel gemeenschappelijke bouwondergronden mogelijk
  • Snellere en veiligere afdichting
  • UV-bestendig tot 6 maanden